Dvojitý ráčnový klíč 14 x 15 mm

Artiklové číslo: 2306794
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2306794
EAN / GTIN 4010886890356
Číslo výrobce 2306794
L-číslo L60160 3303

Popis

Popis:

Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Úhel stahování 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
Pro ráčnové uvolnění nebo rychlé utažení
Vanadová ocel 31CrV3
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování, Manganem fosfátovaná pojistná vložka a západka
Kované za tepla
Ověřená a osvědčená technologie GEDORE v nové kombinaci: Opásaná stopka č. 7 a dále vyvinutý mechanismus ráčny U-20
S adaptérem č. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z ráčny č. 4 R stává (bitová) ráčna.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Ploché provedení s tenkostěnnými kroužky
  • Celková délka [mm]: 197 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 28,2 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 29,5 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 9,4 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 9,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 7 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 14 x 15
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 14
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 15
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku