Dvojitý ráčnový klíč 10 x 13 mm

Artiklové číslo: 2306751
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2306751
EAN / GTIN 4010886890332
Číslo výrobce 2306751
L-číslo L60160 1095
Výrobce GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ploché provedení
S tenkostěnnými kroužky
UD profil
Úhel stahování 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
Pro ráčnové uvolnění nebo rychlé utažení
Vanadová ocel 31CrV3
Vzhled bez odlesků díky matnému chromování, Manganem fosfátovaná pojistná vložka a západka
Kované za tepla
Ověřená a osvědčená technologie GEDORE v nové kombinaci: Opásaná stopka č. 7 a dále vyvinutý mechanismus ráčny U-20
S adaptérem č. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z ráčny č. 4 R stává (bitová) ráčna.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Ploché provedení s tenkostěnnými kroužky
  • Celková délka [mm]: 165,5 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 21,0 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 25,7 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 7,7 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 9 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Úhel vyklopení: 7 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 10 x 13
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 10
  • Šířka napříč plochami 2 [mm]: 13
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku