Popis:
Řízené utahování šroubů v rozsahu 14 - 135 cN-m
Šroubováky vhodné do čistých prostor
Mechanické části z nerezové oceli nebo vhodně potažené
Použití rukojetí z teflonové impregnace i eloxovaného hliníku
Pravda, - Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty znatelně prosune - nedojde k přetěsnění
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání).
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Typ pohonu/pohon: Držák bitů
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Kontrola kvality
- Údržba a opravy
- Testovací a zkušební oddělení
. - Celková délka [mm]: 111 mm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici křížová rukojeť: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Vojenský
.