1/4″ Nástrčný klíč (mm) 11 mm

Artiklové číslo: 2305M 11mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2305M 11mm
EAN / GTIN 4991644001934
Číslo výrobce 2305M 11mm
L-číslo L60050 1872

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 14,3 mm
D1: 15,5 mm
Délka: 12 mm
Výška: 39 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 11 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku