1/2″ IMPACT nástrčný klíč pro vnitřní šestihran.12 mm D.42 mm

Artiklové číslo: 23050012
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23050012
EAN / GTIN 4018754233847
Číslo výrobce 23050012
L-číslo L60010 5316

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d: 30 mm
  • L1: 42 mm
  • L2: 19 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Velikost Výstupní profil: 12 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 111 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku