SmartHolder se 16 bity ∙ krátký 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40 profil s drážkou, profil s křížovou drážkou PH, vnitřní profil 6hran, vnitřní profil TORX® 6hran 6,3 (1/4 Z

Artiklové číslo: 2304SH-1
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
Katalogové číslo 2304SH-1
EAN / GTIN 4000896250677
Číslo výrobce 2304SH-1
L-číslo L60140 5792

Popis

Popis:

  • Praktická sada nástrojů – pro každého řemeslníka nebo do domácnosti – Perfektní na doplnění kufru s nářadím
  • Extrémně příruční a kompaktní s velmi mnoha nástroji na velmi malém prostoru pro lepší přehled
  • HAZET SmartHolder – Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Stabilní, dobře přístupné umístění nářadí
  • Snadno se čistí
  • Zásobník bitů s funkcí nastavení stisknutím po straně umístěného tlačítka
  • Lišty s bity se vzájemně od sebe odtlačují – kdykoli je možné snadné vyjmutí všech bitů
  • Nástrojová garáž s držákem bitů – nastavitelné jednoduchým táhnutím jednoho z obou nástrojů
  • V uzavřeném stavu jsou všechny díly bezpečně aretovány – nemohou vypadnout. K vyjmutí nástrčné hlavice otočit a vytáhnout nahoru
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce)
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0.5 x 4 ∙ 1.2 x 6.5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 16

Rozsah dodávky:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku