Sada klíčů s stranových ráčnových 4 ks.

Artiklové číslo: 2303949
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2303949
EAN / GTIN 4010886891155
Číslo výrobce 2303949
L-číslo L60160 5547

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti jako sada
Plochý design
UD profil
Přenos vysokého krouticího momentu
Úhel utažení 7° od 10 do 13 mm, 6° od 17 do 19 mm
Pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
V praktické tašce.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 127 mm
  • Obsah (počet kusů): 4 ks
  • Materiál: chrom-vanadová ocel
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,68 kg
  • K dispozici je registrace REACH: ne
.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku