DGTL 19B-3D40-JHP-SL Kompaktní držáky nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro drážkování a upichování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 2303002
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2303002
EAN / GTIN 7291075344110
Číslo výrobce 2303002
L-číslo L23920 3338

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 1,1″
  • Celková délka (OAL): 5,51″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Celková výška (OAH): 1.1″
  • Celková délka (OAL): 5.51″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.6″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku