TGFHR 32C-3T33L-JHP Zesílené planžety pro zapichování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302994
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302994
EAN / GTIN 7291075350203
Číslo výrobce 2302994
L-číslo L23920 2545

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 33 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 33 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková délka (OAL) 110.5 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku