• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TGTR 25.4-3-IQ-2Z Nástrojové držáky TANG-GRIP s integrální stopkou a 2 kapsami pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2302886
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302886
EAN / GTIN 7291075328134
Číslo výrobce 2302886
L-číslo L23920 1529

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,138″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,11″, celková délka (OAL) 5,905″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.098″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
  • Celková délka (OAL): 5.905″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2.24″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku