TGTR 2525-3-IQ-2Z Nástrojové držáky TANG-GRIP s integrální stopkou a 2 kapsami pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2302878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302878
    EAN / GTIN 7291075328059
    Číslo výrobce 2302878
    L-číslo L23920 2488

    Popis

    Popis:

    Oddělovací nástrojový držák, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 56 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku