TGTL 1616-1.6-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302870
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302870
EAN / GTIN 7291075210194
Číslo výrobce 2302870
L-číslo L23920 396

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,64 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.64 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku