Univerzální stahovák se 3 rameny 580 x 400 mm

Artiklové číslo: 2302802
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302802
EAN / GTIN 4036976125160
Číslo výrobce 2302802
L-číslo L60160 6297

Popis

Popis:

Průmyslová kvalita, 3 ramena pro optimální rozložení zatížení, nenaklápějí se a jsou šetrné k materiálu
Silná, ergonomicky tvarovaná křížová hlava
Háky kované za tepla
Vytahovací háky s osvědčeným šroubovým spojem pro silové spojení
Možnost použití jako vnitřní vytahovače změnou polohy háků
Nitrokarburátový povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi
Vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem
Křížovou hlavu lze kombinovat s jinými provedeními a délkami vřetena/háku ze sady nářadí GEDORE.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Celková délka [mm]: 127 mm
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 36 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 6,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP3
  • Šířka napříč plochami [mm: 36 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 400 mm
  • Šířka upnutí mimo vytažení (min.) [mm]: 150 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 580 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 270 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 640 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1 x 360
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 10
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: bez
  • Přítomnost brzdy háku: bez
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici je stupnice: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku