PCHR 12.7-D32-3-IQ Nástrojový držák pro upichování a drážkování 5břitých destiček

Artiklové číslo: 2302693
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTAIQGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302693
    EAN / GTIN 7291075318524
    Číslo výrobce 2302693
    L-číslo L23920 3059

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Šířka řezu max (CWX): 0,126″
    • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
    • Celková výška (OAH): 1,3″
    • Celková délka (OAL): 3,937″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Right Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
    • Délka hlavy (LH): 1″
    • Celková výška (OAH): 1.3″
    • Celková délka (OAL): 3.937″
    • Výška dríku (H): 1/2″
    • Šírka stopky (B): 1/2″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.3″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku