PCHL 16-D22-3-IQ Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 2302663
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTAIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302663
EAN / GTIN 7291075318227
Číslo výrobce 2302663
L-číslo L23920 1317

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 19.7 mm
  • Celková výška (OAH) 25.5 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku