TGSF 76-1.6-1.000A Drážkovací fréza pro řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302615
EAN / GTIN 7291075262346
Číslo výrobce 2302615
L-číslo L24130 160

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,709″
  • Průměr řezu (DC): 2,99″
  • Počet řezných těles (CICT): 8
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,065″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,06″
  • Průměr nástavce (DHUB): 1,54″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,05″
  • Počet obvodových řezných hran (ZEFP): 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.709″
  • Prumer rezu (DC): 2.99″
  • Pocet rezných britu (CICT): 8
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.065″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.06″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.54″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.05″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TAG N1.6C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 8
  • Maximální otácky (RPMX): 1050 Rev/min

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku