TGSF 80-3-1.000K Drážkovací fréza pro řezné destičky TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANGSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302607
EAN / GTIN 7291075262261
Číslo výrobce 2302607
L-číslo L24130 156

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,63″
  • Průměr řezu (DC): 3,15″
  • Počet řezných těles (CICT): 7
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,12″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,12″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,1″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.63″
  • Prumer rezu (DC): 3.15″
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.12″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.12″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TAG N3C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 7
  • Maximální otácky (RPMX): 3900 Rev/min

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku