TGTBU 20-5G-JHP Upínací stopky s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302491
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada JETCUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302491
EAN / GTIN 7291075302349
Číslo výrobce 2302491
L-číslo L23920 219

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, celková výška (OAH) 33,9 mm, celková délka (OAL) 86 mm

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH) 33.9 mm
  • Celková délka (OAL) 86 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20.9 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "JETCUT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku