PCHPL 25.4-24 Pravoúhlé držáky nástrojů pro řezné destičky PENTA s 5 břity pro čelní řezání, drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 2302460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302460
EAN / GTIN 7291075286229
Číslo výrobce 2302460
L-číslo L23920 2989

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
  • Délka hlavy (LH): 0.45″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny