PCHPR 25.4-24 Pravoúhlé držáky nástrojů pro řezné destičky PENTA s 5 břity pro čelní řezání, drážkování a zapichování

Artiklové číslo: 2302459
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTACUT
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302459
    EAN / GTIN 7291075286212
    Číslo výrobce 2302459
    L-číslo L23920 2995

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
    • Šířka řezu min. (CWN): 0,02″
    • Celková délka (OAL): 5-1/2″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Right Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.02″
    • Délka hlavy (LH): 0.45″
    • Celková délka (OAL): 5-1/2″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku