TGTL 19-2JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2302401
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANG-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302401
    EAN / GTIN 7291075301946
    Číslo výrobce 2302401
    L-číslo L23920 3183

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Šířka řezu max (CWX): 0,1″
    • Šířka řezu min (CWN): 0,071″
    • Celková výška (OAH): 1″
    • Celková délka (OAL): 4,72″

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB): 0.068″
    • Smer rezu : Left Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.071″
    • Délka hlavy (LH): 1.004″
    • Celková výška (OAH): 1″
    • Celková délka (OAL): 4.72″
    • Výška dríku (H): 3/4″
    • Šírka stopky (B): 3/4″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.4″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku