TGTR 19-2JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro drážkování a upichování.

Artiklové číslo: 2302400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302400
EAN / GTIN 7291075449907
Číslo výrobce 2302400
L-číslo L23920 3160

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,071″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4,72″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.068″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.071″
  • Délka hlavy (LH): 1.004″
  • Celková výška (OAH): 1″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.4″

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku