TGTL 12.7-2JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky TANG-GRIP pro drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2302399
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302399
EAN / GTIN 7291075301939
Číslo výrobce 2302399
L-číslo L23920 3140

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,071″
  • Celková výška (OAH): 0,8″
  • Celková délka (OAL): 3,94″.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.068″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.071″
  • Délka hlavy (LH): 0.73″
  • Celková výška (OAH): 0.8″
  • Celková délka (OAL): 3.94″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.94″

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku