TGTR 1616-1.4-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302352
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302352
EAN / GTIN 7291075210040
Číslo výrobce 2302352
L-číslo L23920 593

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 1,45 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,4 mm, celková výška (OAH) 16 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.45 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Celková výška (OAH) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny