TGTL 1212-2T15SH-L120-IQ Kompaktní držák nástrojů pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 2302341
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302341
EAN / GTIN 7291075289206
Číslo výrobce 2302341
L-číslo L23920 2249

Popis

Popis:

Držák nástroje pro oddělování, hloubka řezu, max. (CDX) 15 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 30 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku