TGTR 1010-2T10SH-L120-IQ Kompaktní držák nástrojů pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 2302338
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2302338
    EAN / GTIN 7291075289176
    Číslo výrobce 2302338
    L-číslo L23920 585

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Délka hlavy (LH) 15 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 10 mm
    • Šírka stopky (B) 10 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 26 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku