TGTL 2012-3-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302314
EAN / GTIN 7291075210019
Číslo výrobce 2302314
L-číslo L23920 2222

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 20 mm, celková délka (OAL) 125 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Celková výška (OAH) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 43 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku