TGFH 100-12 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302296
EAN / GTIN 7291075209648
Číslo výrobce 2302296
L-číslo L23920 546

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 12,7 mm, min. šířka řezu (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 460 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 10 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12.7 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 460 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 450 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny