TGSU 35C-9-IQ Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302251
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302251
EAN / GTIN 7291075264487
Číslo výrobce 2302251
L-číslo L23920 528

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 8,7 mm, celková délka (OAL) 180 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 8.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 144 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku