TGTBU 25-35 Upínací stopky pro destičky TGSU pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302199
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302199
EAN / GTIN 7291075264586
Číslo výrobce 2302199
L-číslo L23920 2083

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, celková výška (OAH) 56 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH) 56 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 23 mm

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku