• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TGSU 56C-9-IQ Planžeta v přímém provedení pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302183
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302183
EAN / GTIN 7291075264432
Číslo výrobce 2302183
L-číslo L23920 2064

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 10 mm, min. šířka řezu (CWN) 8,7 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 8.2 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8.2 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 220 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku