• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TGTR 2525-6-IQ Kompaktní upínací držák pro drážkování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302175
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
Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302175
EAN / GTIN 7291075209976
Číslo výrobce 2302175
L-číslo L23920 2043

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková výška (OAH) 25 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.7 mm
  • Celková výška (OAH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 76 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku