DGTR 19BC-3D40 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro upichování a drážkování

Artiklové číslo: 2301935
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301935
EAN / GTIN 7291075089417
Číslo výrobce 2301935
L-číslo L23920 3172

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,787″
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.787″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku