TGFHL 32T22-3 Zesílené jednostranné a oboustranné planžety pro zapichování a upichování s řeznými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2301878
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANG-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301878
    EAN / GTIN 7291075220568
    Číslo výrobce 2301878
    L-číslo L23920 1830

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 110,5 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 1
    • Celková délka (OAL) 110.5 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku