TGTL 25.4-3-IQ Integrální stopka TANG-GRIP Nástrojové držáky pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301855
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TANG-GRIPIQ
    Druh produktu Vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301855
    EAN / GTIN 7291075218527
    Číslo výrobce 2301855
    L-číslo L23920 2639

    Popis

    Popis:

    Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,138″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,11″, Celková výška (OAH) 1,07″, Celková délka (OAL) 5,905″

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB): 0.098″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
    • Délka hlavy (LH): 0.9″
    • Celková výška (OAH): 1.07″
    • Celková délka (OAL): 5.905″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2-1/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku