TGTL 19-4-IQ Integrální stopka TANG-GRIP Nástrojové držáky pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301854
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301854
EAN / GTIN 7291075218510
Číslo výrobce 2301854
L-číslo L23920 896

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,177″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,146″, Celková výška (OAH) 0,82″, Celková délka (OAL) 4-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.134″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.177″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.146″
  • Délka hlavy (LH): 0.9″
  • Celková výška (OAH): 0.82″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny