SGSA 100-3-1.00K-12Z-FP Drážkovací fréza pro břitové destičky GSAN se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2301850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301850
EAN / GTIN 7291075205251
Číslo výrobce 2301850
L-číslo L24130 151

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,78″
  • Průměr řezu (DC): 3,94″
  • Počet řezných těles (CICT): 12
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,138″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,106″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,09″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.78″
  • Prumer rezu (DC): 3.94″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.106″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.09″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSAN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12
  • Maximální otácky (RPMX): 795 Rev/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku