SGSA 80-3-1.00K-10Z-FP Drážkovací fréza pro destičky GSAN se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2301845
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301845
EAN / GTIN 7291075205213
Číslo výrobce 2301845
L-číslo L24130 147

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,63″
  • Průměr řezu (DC): 3,15″
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,138″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,106″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,09″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.63″
  • Prumer rezu (DC): 3.15″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.106″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.09″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSAN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10
  • Maximální otácky (RPMX): 995 Rev/min

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny