SGSA 100-3-22K-12Z-FP Drážkovací frézy pro břitové destičky GSAN se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2301805
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301805
EAN / GTIN 7291075205176
Číslo výrobce 2301805
L-číslo L24130 12

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 20 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
  • Maximální otácky (otáckyX) 795 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku