SGSA 50-3-8K Drážkovací frézy pro břitové destičky GSAN se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2301762
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301762
EAN / GTIN 7291075205152
Číslo výrobce 2301762
L-číslo L24130 82

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 10,5 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 7, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 27 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 7

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 27 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.4 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 3
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 7
  • Maximální otácky (otáckyX) 1600 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku