GM D100-4DG-22K Kotoučové frézy se samosvornými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2301723
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301723
EAN / GTIN 7291075196627
Číslo výrobce 2301723
L-číslo L24130 80

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitových těles (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 4,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,36 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 6

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
  • Prumer rezu (DC) 100 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.36 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GIP 4.00-0.80
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
  • Maximální otácky (otáckyX) 800 Otácky/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku