DGFHR 32B-2D50L Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Artiklové číslo: 2301588
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301588
    EAN / GTIN 7291075144246
    Číslo výrobce 2301588
    L-číslo L23920 2913

    Popis

    Popis:

    Dělicí držák nástrojů, hloubka řezu max. (CDX) 18 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 31,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Funkcní délka (LF) 120 mm
    • Celková výška (OAH) 31.5 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku