DGFHL 26B-2D50 Zesílené adaptéry se šroubovým upínáním pro břitové destičky

Artiklové číslo: 2301566
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301566
EAN / GTIN 7291075144147
Číslo výrobce 2301566
L-číslo L23920 2785

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 33,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 110 mm
  • Celková výška (OAH) 33.7 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny