DGTL 9.5B-1.4D20SH Kompaktní upínače nástrojů pro upichování a drážkování na CNC soustruzích a vícevřetenových soustruzích.

Artiklové číslo: 2301526
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301526
EAN / GTIN 7291075113631
Číslo výrobce 2301526
L-číslo L23920 3310

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,055″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,055″
  • Celková výška (OAH): 0,52″
  • Celková délka (OAL): 4,7″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.039″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.055″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.055″
  • Délka hlavy (LH): 0.71″
  • Celková výška (OAH): 0.52″
  • Celková délka (OAL): 4.7″
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.79″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku