SGFL 12.7B-1.6D24 SH Integrální stopka, krátká hlava, upínání a zapichování, pro CNC a švýcarské automaty

Artiklové číslo: 2301522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301522
EAN / GTIN 7291075116434
Číslo výrobce 2301522
L-číslo L23920 811

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,063″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,063″, Celková výška (OAH) 0,54″, Celková délka (OAL) 5-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.047″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.063″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.063″
  • Délka hlavy (LH): 0.71″
  • Celková výška (OAH): 0.54″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 0.94″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku