SGFR 12B-1.2D24 SH Kompaktní držák pro drážkování a upichování s krátkou hlavou pro dlouhé CNC soustruhy.

Artiklové číslo: 2301505
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301505
EAN / GTIN 7291075116335
Číslo výrobce 2301505
L-číslo L23920 2672

Popis

Popis:

Oddělovací držák, max. šířka řezu (CWX) 1,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,2 mm, celková výška (OAH) 13 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková výška (OAH) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku