DGTR 10B-2D20SH Kompaktní upínací držáky pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a vícevřetenových strojích.

Artiklové číslo: 2301497
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301497
EAN / GTIN 7291075113600
Číslo výrobce 2301497
L-číslo L23920 2658

Popis

Popis:

Držák nástroje pro oddělování, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková výška (OAH) 15.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku