DGTL 19B-2D35 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro upichování a drážkování.

Artiklové číslo: 2301426
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301426
EAN / GTIN 7291075089288
Číslo výrobce 2301426
L-číslo L23920 3180

Popis

Popis:

  • Držák nástrojů pro oddělování
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,689″
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,1″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,075″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.063″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.689″
  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.1″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku