DGTR 16B-1.4D30 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2301382
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301382
EAN / GTIN 7291075088953
Číslo výrobce 2301382
L-číslo L23920 1969

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, hloubka řezu, max (CDX) 15 mm, šířka řezu max (CWX) 1,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 29.6 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny