SGSF 80-2-22KR Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2301353
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301353
EAN / GTIN 7291075070378
Číslo výrobce 2301353
L-číslo L24130 88

Popis

Popis:

Drážkové a kotoučové frézy, hloubka řezu, max (CDX) 20 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max (CWX) 2,69 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, průměr náboje (DHUB) 40 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,6 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.69 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 2
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 1000 Otácky/min

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku